BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 収穫用鎌
野菜鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60683096
品番
G-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
野菜の収穫・縄切に特殊鋼つき
寸法(mm)
240×100×22
質量(g)
74
タイプ
野菜鎌
刃幅(mm)
105
柄長さ(mm)
150