BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット10本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60683358
品番
BR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
最も使用範囲の広い穴付ボルトに合わせてセットしました。
材質
[本体] クロームバナジウム鋼(パーカー仕上げ) [リング・接続金具] スチール
形状
L型
質量(g)
290
硬度
HRC48°-52°
商品構成
10本セット
サイズ(mm)
[六角] 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10