曜日別特売
SGE-LL スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ 保科製作所 60683361

SGE-LL スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ 保科製作所 60683361
SGE-LL スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ 保科製作所 60683361
SGE-LL スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ 保科製作所 60683361
SGE-LL スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ 保科製作所 60683361
SGE-LL スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ 保科製作所 60683361

スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード60683361品番SGE-LL
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

体の背面もしっかりと防護看護師のみなさまをはじめ手術室を動き回る人装置に背を向けることの多い人患者様の介助をすることの多い人に適しています。ベルトを締めることでフィット感がアップ肩にかかる重量感も軽減します締める高さは好みに合わせて調整可能です。動きやすいスリット入り前後が重なり合った仕様とすることで防護性能を確保しました。

仕様ブルー LLブルーサイズLL胸囲(cm)90~105アズワン品番68-5806-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005001003鉛当量(mmPb)0.25、背面:0.13幅×丈(mm)600×1020医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする