BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット8本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60683367
品番
BR-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
セット内容
8本セット
材質
本体:クロームバナジウム鋼、リング・接続金具:スチール
寸法(mm)
六角:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6
質量(g)
【全体】92