BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 園芸鋸
BIGMAN(ビッグマン)の 万能(生木・植木)
BIGMAN(ビッグマン)の 鞘入り
剪定鋸 衝撃焼入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60683446
品番
NG-100H
参考基準価格(税別)
¥2,375
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
衝撃焼き入れ加工
仕様
ボラゾンホイール目立・衝撃焼入
寸法(mm)
本体:350×80×20、鞘:325×50×18
ピッチ数
寸9枚目
質量(g)
【全体】239
タイプ
替刃式
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
140
切り幅(mm)
1.2
適合替刃
NG-101HB・NG-101B