剪定鋏・鋸2段差し

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60683498 品番PK-35B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様キーホール・ペンホルダー付 材質表側・3層構造:(内・外部)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、裏側・3層構造:(内)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、(外)ベルポーレン 寸法(mm)270×90×60 ブラック 質量(g)117 タイプ剪定鋏・鋸2段差し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-19
用途:
果樹の手入れ作業に使用
農・林・水産業

剪定鋏と摘果鋏を収納して使用しております。
革製品とは違い非常に軽量で鋏の出し入れもスムーズに行えます。
雨に濡れても乾きが早くカビることもなさそうです。
価格の安さに耐久性に期待するのは望みすぎですがわりと期待出来そうなしっかりした作りですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする