庭木の(直径15ミリ以下の小枝の)剪定作業にご使用下さい。無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。日当たり、風通しを良くし、開花や結実を促す。病害虫防除のために。刃は幅広く開くので、太い枝等いろいろな剪定作業に使用できます。又、ゴムクッション付きですので、切った瞬間の手や腕への衝撃が軽減され長時間使用しても疲れません。グリップ形状も程よい肩の張りが有り、手になじみやすく作業性が良い。サイズも通常200mmの所、柄を10mm長くすることにより力が入りやすく、楽に切る事が出来ます。