職人ステッカー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容 タイプ 注文コード60683622 品番973072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は文字内容・タイプ・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る

耐光印刷で車等に貼っても約3年はほとんど色落ちしません。
道具の目印に。

文字内容 取付方式ステッカー 材質ユポ80u・サンカラットラミネート 寸法(mm)60×140 質量(g)5 タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
自分用

もう少し大きいサイズだと良かったです。
意外と小さかったです。残念。

対象商品:
60684128
2023-05-05
用途:
外国人へのお土産
自動車・二輪車・自転車関連業

アメリカの工場に出張の際のお土産に購入。
結構喜んでもらえたのでこういうのもありかもしれませんね。
ヘルメットに貼ってました。

対象商品:
60684076
2021-12-25
用途:
工具に張り付け
77 様 (建設業・工事業)

意外と言うか、購入する人は満足でしょう。
欲を言えば、もう少し粘着力があると良いと思う。

対象商品:
60684173
2019-10-23
用途:
自分の道具に
建設業・工事業

前にも購入したので自分の道具が解りやすくリピート買いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする