ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) アズワン品番7-9202-34 注文コード60683957 品番NT533-16
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

適度な伸縮性があり指が動いた際にもズレにくいです。高い精度を実現するため品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています※医療機器用なので用途以外のご使用はおやめください。

仕様伸縮不織布 材質フォーム/PVC(塩化ビニル樹脂)、不織布/ポリエステル不織布、伸縮不織布/不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン) ケーブル長(m)0.9 測定精度SpO2:±2%(90〜100%)、±3%(70〜89%) 対象幼児/3〜20kg アズワン品番7-9202-34 入数/幼児 伸縮不織布 0.9m 24本入 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045 適合メーカー日本光電 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご購入時はお持ちの製品と本商品ページのコネクタ形状を必ずご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする