仕様伸縮不織布
材質フォーム/PVC(塩化ビニル樹脂)、不織布/ポリエステル不織布、伸縮不織布/不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)
ケーブル長(m)0.9
測定精度SpO2:±2%(90〜100%)、±3%(70〜89%)
対象成人/30kg、新生児/3kg以下もしくは30kg以上(成人が使用の場合)
アズワン品番7-9202-35
入数/成人・新生児 伸縮不織布 0.9m 24本入
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
適合メーカー日本光電
医薬品医療機器等法一般医療機器