ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 計測・測定機器
ナビス(アズワン)の パルスオキシメーター用品
ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
アズワン品番
7-9202-32
注文コード
60684009
品番
NT503-16
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適度な伸縮性があり指が動いた際にもズレにくいです。高い精度を実現するため品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています※医療機器用なので用途以外のご使用はおやめください。
仕様
伸縮不織布
材質
フォーム/PVC(塩化ビニル樹脂)、不織布/ポリエステル不織布、伸縮不織布/不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)
ケーブル長(m)
0.9
測定精度
SpO2:±2%(90〜100%)、±3%(70〜89%)
対象
成人/30kg
アズワン品番
7-9202-32
入数
/成人 伸縮不織布 0.9m 24本入
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000045
適合メーカー
日本光電
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご購入時はお持ちの製品と本商品ページのコネクタ形状を必ずご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000