Jiangsu RuiTian Medical Technology
Jiangsu RuiTian Medical Technologyの 鋼製小物
Jiangsu RuiTian Medical Technologyの 本体 鉗子
ディスポーザブル回転生検鉗子 Sシリーズ 1箱 10本入 SRFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
60684045
品番
SRF02-11018180
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
開閉と回転が同時操作可能。
仕様
外径1.8mm 有効長1800mm
口径(Φmm)
鉗子:2.0
有効長(mm)
1800
外径
1.8mm
アズワン品番
68-9198-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000