Lグリップドライバーミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60684767 品番LGD-60
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに !
18V対応 パワフルな作業も可能です!
最大トルク65Nm以上
電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません)
作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)117 軸長(mm)45/35 質量(g)220 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに セット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル 商品構成セット品 頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする