画像準備中

マス用アジャスターPP製

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)250 規格- 注文コード60684812 品番291651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,902
販売価格(税別)
2,638
この商品はマス径・規格・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)250 材質ポリプロピレン 高さ(mm)- 寸法H(mm)200 規格- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×200 有効高さ(mm)- 寸法H0(mm)215 入数8個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60684898
2020-08-23
用途:
雨水マスの嵩上げ
その他業種

直径30cm雨水マスの嵩上げに使用しました。
8cmほど上げたかったので、2cmくらいをレシプロソーでカットして使いました。
匂いの出ないマスなので、特に接着はしていません。
既存マスの蓋をハメる溝にスポッと収まり、周りに土を入れて元の蓋を戻せば作業完了です。1センチくらいは溝にハマっているし、上を歩いて通ってズレることは無さそうです。

送料込で2,000円もせずに嵩上げが出来るとは。
外構屋さんに工事を頼まずに済んで良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
60684907
2019-10-14
用途:
砂利をひいた際の雨水マスのかさ上げ
製造業

現在の雨水マスの上にのせるだけで簡単に高さができ助かりました。

対象商品:
60684907
2020-05-05
用途:
汚水ますの嵩上げ
サービス業

ホームセンターに無くて探してたところ、こちらにあって助かりました。良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
60684864
2019-05-18
用途:
下水道の修復用に使用した。

使用した結果、仕上げが良くできたので、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする