マスヨウシールパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ75 注文コード60685038 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

シントーマスLにもご使用いただけます。

寸法D(mm)18 サイズ75 寸法B(Φmm)87 寸法A(Φmm)119 外径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする