ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
マスヨウシールパッキン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
100
注文コード
60685047
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シントーマスLにもご使用いただけます。
寸法D(mm)
18
サイズ
100
寸法B(Φmm)
112
寸法A(Φmm)
144
色
黒
外径(Φmm)
18