D型モグラ捕り B type No.151

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60685074 品番MG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。

対象動物モグラ 用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
注意
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60685074
2024-04-01
用途:
庭のモグラ捕獲
建設業・工事業

モグラの通り路にセットして動作するが4回逃げられ0勝敗している。
セットする際に2本の支柱の先が拡がっているので希望の深さ迄容易に刺さらない
ゴムハンマーで叩き込もうとしたら曲がってしまう。
深さ調整の際にひしゃげてトリガーが外れて指を挟み怪我をした。

対象商品:
60685074
2018-09-20
用途:
もぐらの退治に使う
森のファーム 様

無農薬無化肥栽培栽培をしているので、堆肥にいるミミズを
食べに畑の中を荒らして困っている対策に使うのだが、もぐらの本道リの
発見がむつかしく、効果が上がらない。本道リの発見の仕方を
教えてほしい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする