AG-1 トラップ両バネ式2号 C type No.401 栄ヒルズ 60685117

AG-1 トラップ両バネ式2号 C type No.401 栄ヒルズ 60685117
AG-1 トラップ両バネ式2号 C type No.401 栄ヒルズ 60685117
AG-1 トラップ両バネ式2号 C type No.401 栄ヒルズ 60685117
AG-1 トラップ両バネ式2号 C type No.401 栄ヒルズ 60685117
AG-1 トラップ両バネ式2号 C type No.401 栄ヒルズ 60685117

トラップ両バネ式2号 C type No.401

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60685117品番AG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。

用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ付属品タグ仕様ソフトタッチ付材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工質量(kg)0.8作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
注意
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。※動物虐待目的には絶対使用しないでください。※幼児、子供、ペット等のいる場所での使用は避けてください。(重大事故につながる可能性があります。)※本体のフチなどで手を切らない為に、軍手等の着用をお願いします。※ネコやイヌの捕獲には使用しないでください。※保護動物を誤って捕獲した場合は、ケガの無い事を確認し、速やかに安全な場所に放獣してください。※対象動物以外の動物が誤って入った場合には不具合が生じる可能性があります。※ご不明な点につきましては、メーカー、またはお住まいの市町村担当部署までお問合せください。※捕獲器を使用し野生動物を捕獲/殺処分するには、狩猟免許の「わな猟免許」が必要となります。また、捕獲器の設置にはお住まいの市町村への申請が必要となります。そのため、原則として免許をお持ちでない方の捕獲器の設置は認められておりませんが、鳥獣被害・害獣被害の増加を受けて、市町村によっては被害状況や捕獲動物によっては、例外的に免許が無くとも捕獲器の設置が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村へご相談下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60685117
2022-08-07
用途: ハクビシン・タヌキ等の駆除
農・林・水産業

セットするときにゴムが外れそうになりました。ゴムが外れないように接着剤等で固定して頂ければ尚よいかと思います。鎖がもう少し長いほうが良いかと思います。私は、鎖にワイヤを1.5メートル取付使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60685117
2020-08-17
用途: 果樹園の害獣捕獲
製造業

両バネ式のため鋏む力はかなり強い。
バネとワナの形に合わせて地面を3センチほど掘り、トラップを仕掛けて枯れ葉や枯れ草で金属部分をそれとなく隠して餌を置いたところ、アライクマが立て続けに2匹も捕獲出来た。
効果抜群です。

4が参考にしています
対象商品 : 60685117
2020-04-01
用途: スイカの穴熊退治
農・林・水産業

大変トラップが強くて仕掛けなかなかでもかかり2頭収穫しました又リピートします

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする