リンレイテープ
リンレイテープの 文房具
リンレイテープの 事務用テープ
リンレイテープの 装飾用マスキングテープ
包装用 和紙カラーテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(70巻)
注文コード
60685424
品番
#140 18×18青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内容物の識別や目印に最適。
豊富なカラーバリエーションで、識別やラッピングなどの用途に。
色
青
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.089
主な用途
梱包用
基材
特殊和紙
用途
軽包装用
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/cm)
1.24
伸び(%)
6
引張強度(N/cm)
32.8
RoHS指令(10物質対応)
対応