リンレイテープ
シーリング用マスキングテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(70巻)
1箱(70巻)
1箱(50巻)
テープ幅(mm)
18
18
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(70巻)
注文コード
60685668
品番
#170 18×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
紙切れを起こしにくい丈夫な紙を使用した弱粘着タイプのシーリング用テープです。
用途
シーリング用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
特殊和紙
主な用途
シーリング用
色
青
粘着剤
ゴム系
粘着力
0.96N/cm
テープ厚さ(mm)
0.098
伸び(%)
9
引張強度(N/cm)
30.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘着