フリクションボール4 消去用替ラバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60685948 品番LFBFRU10-BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ替ラバー 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 適合本体LKFB-80EF-BN ブラウン
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60685948
2023-11-10
用途:
仕事でフリクション使用時
建設業・工事業

仕事でフリクションをよく使います。書いたり消したりが多いので消去用ラバーがよくすり減ります。外仕事が多いせいかラバーに油性っぽい汚れが付くことが多く、頻繁に紙の余白で汚れを落としたりするのでなおさらです。価格もやすいので送料無料までいかないときに予備で買ったりします。

対象商品:
60685923
2024-07-12
用途:
4用ですが3でも使っています

フリクション3でも使用しています。使えますとの事です。

1人が参考にしています
対象商品:
60685932
2022-10-01
用途:
文具消耗品
Meagrees 様 (サービス業)

愛用しているボールペンの消耗品ですが、なかなか店頭では見当たらず、他の通販ですと日数も送料もかかってしまうことが多いのですが、モノタロウさんですと、通常のオーダースピードと変わりません!

対象商品:
60685957
2021-08-23
用途:
事務作業

どうしてもこの部分だけが汚れてしまうので、
1度くらいであればココだけ交換すればしばらくは使えるかなと。

消耗品なので、送料無料に届かないときなどに追加で購入しています。

対象商品:
60685923
2021-02-19
用途:
取替
株式会社小林組 様 (建設業・工事業)

ラバーがすり減ってどうしようかと考えていたら替ラバーがあって大変助かりました。普通の店舗にはおいているのを見たことがなく替えラバーがあるなんて全く知らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする