7色の光がゆっくり変化するLEDライト 点灯時間 約5時間(※付属のテスト電池を使用した場合)※電池交換可(LR44使用可) 各ライトの光り方が動画で見られる 材質:材質記述なし。サイズ:51×53×58mm。セット内容:ボタン電池(AG13) 3個付 ※電池交換可(LR44使用可)
イベントで牛乳パック灯籠を制作する時に使用しました。コンパクトなサイズで暗闇でとても綺麗に光ってくれました。
うっすらと柔らかい感じの光です。気になって何となく購入してみただけで、使用用途は特に無いです。
子ども達を対象としたワークショップに使用しました。明るさも綺麗で喜ばれました。
三角柱、四角柱のランプシェード作りを行った。窓の形も工夫して、まどを薄い和紙でふさぎ、中に入れた本製品を入れると、様々な色が窓から「ほんわか」光が溢れ、素敵な図工の作品となった。児童の満足感も高かった。