サンドビック
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
1010
注文コード
60686927
品番
R390-17 04 08M-PL 1010
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
17
適合被削材種
H(高硬度鋼)
チップブレーカー
M-PL(軽)
材種
1010
最大切込み(mm)
16
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
0.8
長さ(mm)
1.5(ワイパー部)
トラスコ品番
614-5876
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)