曜日別特売

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ - サンドビック
(1件のレビュー)

推奨材種H(高硬度鋼)

319件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップサイズ
適合被削材種
チップブレーカー
材種
最大切込み(mm)
有効長(mm)
コーナーR(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06032485R390-17 04 04E-KM H13A1箱(10個)17N(非鉄)E-KM(中荒)H13A15.7170.41(ワイパー部)
27,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39369933R390-17 04 04E-MM 10401箱(10個)17M(ステンレス鋼)E-MM(中荒)104015.7170.41(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66412423R390-17 04 04E-PM 11301箱(10個)17H/K/P/M/S/N(汎用)E-PM(中荒)1130-170.41(ワイパー部)
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66412746R390-17 04 04E-PM 43401箱(10個)17P(鋼)E-PM(中荒)434015.7170.41(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60689754R390-17 04 04E-PM S30T1箱(10個)17S(耐熱合金)E-PM(中荒)S30T15.7170.41(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11026486R390-17 04 04M-KM 10201箱(10個)17K(鋳鉄)M-KM(中荒)102015.7170.41(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60686857R390-17 04 08E-PL 10101箱(10個)17H(高硬度鋼)E-PL(軽)101015.7170.81.5(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05561735R390-17 04 04E-MM 20301箱(10個)17M(ステンレス鋼)E-MM(中荒)203015.7170.41(ワイパー部)
38,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60689763R390-17 04 04E-PM S40T1箱(10個)17S(耐熱合金)E-PM(中荒)S40T15.7170.41(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05560256R390-17 04 04M-KM 30401箱(10個)17K(鋳鉄)M-KM(中荒)304015.7170.41(ワイパー部)
29,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05560265R390-17 04 04M-KM H13A1箱(10個)17N(非鉄)M-KM(中荒)H13A15.7170.41(ワイパー部)
21,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66412448R390-17 04 04M-PM 11301箱(10個)17H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)1130-170.41(ワイパー部)
29,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
11026504R390-17 04 04M-PM 42201箱(10個)17P(鋼)M-PM(中荒)422015.7170.41(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60686927R390-17 04 08M-PL 10101箱(10個)17H(高硬度鋼)M-PL(軽)101016170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66412588R390-17 04 04M-KM 33301箱(10個)17K(鋳鉄)M-KM(中荒)3330-170.41(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06032521R390-17 04 04M-PM 5301箱(10個)17K/N/S/HM-PM(中荒)53015.7170.41(ワイパー部)
21,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66412764R390-17 04 04M-PM 43401箱(10個)17P(鋼)M-PM(中荒)434015.7170.41(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05557867R390-17 04 08E-KL H13A1箱(10個)17N(非鉄)E-KL(軽)H13A15.7170.81.5(ワイパー部)
27,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39369942R390-17 04 08E-ML 10401箱(10個)17M(ステンレス鋼)E-ML(軽)104015.7170.81.5(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39370274R390-17 04 08E-ML S30T1箱(10個)17S(耐熱合金)E-ML(軽)S30T15.7170.81.5(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66412466R390-17 04 08E-PL 11301箱(10個)17H/K/P/M/S/N(汎用)E-PL(軽)1130-170.81.5(ワイパー部)
37,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
37393431R390-17 04 08M-PM 10101箱(10個)17H(高硬度鋼)M-PM(中荒)101016170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05557614R390-17 04 08E-ML 20301箱(10個)17M(ステンレス鋼)E-ML(軽)203015.7170.81.5(ワイパー部)
38,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39370317R390-17 04 08E-ML S40T1箱(10個)17S(耐熱合金)E-ML(軽)S40T15.7170.81.5(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11091884R390-17 04 08E-NL H13A1箱(10個)17N(非鉄)E-NL(軽)H13A15.7170.81.5(ワイパー部)
27,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66412789R390-17 04 08E-PL 43401箱(10個)17P(鋼)E-PL(軽)434015.7170.81.5(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11026547R390-17 04 08M-KH 10201箱(10個)17K(鋳鉄)M-KH(重)102015.7170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66412484R390-17 04 08M-PL 11301箱(10個)17H/K/P/M/S/N(汎用)M-PL(軽)1130-170.81.5(ワイパー部)
29,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37345287R390-17 04 12E-PM 10101箱(10個)17H(高硬度鋼)E-PM(中荒)101015.7171.21.1(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06032537R390-17 04 08E-ML 20401箱(10個)17M(ステンレス鋼)E-ML(軽)204015.7170.81.5(ワイパー部)
36,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05557876R390-17 04 08M-KH 30401箱(10個)17K(鋳鉄)M-KH(重)304015.7170.81.5(ワイパー部)
29,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05557894R390-17 04 08M-KL H13A1箱(10個)17N(非鉄)M-KL(軽)H13A16170.81.5(ワイパー部)
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39370283R390-17 04 08M-MM S30T1箱(10個)17S(耐熱合金)M-MM(中荒)S30T15.7170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11026583R390-17 04 08M-PH 42201箱(10個)17P(鋼)M-PH(重)422016170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66412509R390-17 04 08M-PM 11301箱(10個)17H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)1130-170.81.5(ワイパー部)
29,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
37345296R390-17 04 16E-PM 10101箱(10個)17H(高硬度鋼)E-PM(中荒)101015.7171.60.7(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05560292R390-17 04 08E-PL 5301箱(10個)17K/N/S/HE-PL(軽)53015.7170.81.5(ワイパー部)
27,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
66412606R390-17 04 08M-KH 33301箱(10個)17K(鋳鉄)M-KH(重)333015.7170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05557912R390-17 04 08M-KM H13A1箱(10個)17N(非鉄)M-KM(中荒)H13A16170.81.5(ワイパー部)
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39369951R390-17 04 08M-MM 10401箱(10個)17M(ステンレス鋼)M-MM(中荒)104015.7170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39370326R390-17 04 08M-MM S40T1箱(10個)17S(耐熱合金)M-MM(中荒)S40T15.7170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66412807R390-17 04 08M-PH 43401箱(10個)17P(鋼)M-PH(重)434016170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
66412527R390-17 04 12E-PM 11301箱(10個)17H/K/P/M/S/N(汎用)E-PM(中荒)1130-171.21.1(ワイパー部)
37,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
37345305R390-17 04 20E-PM 10101箱(10個)17H(高硬度鋼)E-PM(中荒)101015.71720.3(ワイパー部)
35,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11026556R390-17 04 08M-KL 10201箱(10個)17K(鋳鉄)M-KL(軽)102016170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05557632R390-17 04 08M-MM 20301箱(10個)17M(ステンレス鋼)M-MM(中荒)203015.7170.81.5(ワイパー部)
30,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11026617R390-17 04 08M-PL 42201箱(10個)17P(鋼)M-PL(軽)422016170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16483276R390-17 04 08M-PL S30T1箱(10個)17S(耐熱合金)M-PL(軽)S30T16170.81.5(ワイパー部)
28,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63801169R390-17 04 08M-PM1箱(10個)---J048----
32,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06032555R390-17 04 12E-KM H13A1箱(10個)17N(非鉄)E-KM(中荒)H13A15.7171.21.1(ワイパー部)
27,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66412509
2024-02-28
用途: 金属加工時
株式会社昌栄精工製造業

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする