OCR(大阪コートロープ)
O.C.R SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
60687147
品番
NSB02703650M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途
落下防止、転倒防止、盗難防止に。
落下防止、転倒防止、盗難防止に。
固定用として。
アクセサリー等のホビー用として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
90
長さ(m)
50
ワイヤーロープ直径(Φmm)
0.27±0.02
ロープ径(Φmm)
0.27(0.36)
破断荷重(kg)
7.4
注意
※切断にはワイヤカッターをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60687147
NSB02703650M
60810977
NSB027-036-50M
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)
OCR(大阪コートロープ)
1巻
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました