O.C.R SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付

O.C.R SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付 OCR(大阪コートロープ)

日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。

用途
落下防止、転倒防止、盗難防止に。
落下防止、転倒防止、盗難防止に。
固定用として。
アクセサリー等のホビー用として。
長さ(m)50 内容量1巻
注意
※切断にはワイヤカッターをご使用ください。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60687122 NSB01802550M ステンレス(SUS316) 80 0.18±0.02 0.18(0.25) 1.9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687138 NSB02203050M ステンレス(SUS316) 84 0.22±0.02 0.22(0.30) 2.9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687147 NSB02703650M ステンレス(SUS304) 90 0.27±0.02 0.27(0.36) 7.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687156 NSB03604550M ステンレス(SUS304) 102 0.36±0.02 0.36(0.45) 11.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687165 NSB04506050M ステンレス(SUS304) 174 0.45±0.03 0.45(0.60) 19.9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687174 NSB06308050M ステンレス(SUS304) 218 0.63±0.03 0.63(0.80) 34.9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687183 NSB08110050M ステンレス(SUS304) 282 0.81±0.03 0.81(1.00) 61.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687192 NSB10012050M ステンレス(SUS304) 352 1.00±0.03 1.00(1.20) 89.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687208 NSB12015050M ステンレス(SUS304) 458 1.20 -0/+0.06 1.20(1.50) 118
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687217 NSB15018050M ステンレス(SUS304) 644 1.50 -0/+0.06 1.50(1.80) 188.7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60687226 NSB20023050M ステンレス(SUS304) 1042 2.00 -0/+0.08 2.00(2.30) 330
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60687122 NSB01802550M 60810934 NSB018-025-50M NSB018-025-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60810934 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました
60687138 NSB02203050M 60810952 NSB022-030-50M NSB022-030-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60810952 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました
60687147 NSB02703650M 60810977 NSB027-036-50M NSB027-036-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60810977 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 8,498 税込9,348 注文コードが変更になりました
60687156 NSB03604550M 60810995 NSB036-045-50M NSB036-045-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60810995 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました
60687165 NSB04506050M 60811013 NSB045-060-50M NSB045-060-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60811013 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました
60687174 NSB06308050M 60811038 NSB063-080-50M NSB063-080-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60811038 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました
60687183 NSB08110050M 60811056 NSB081-100-50M NSB081-100-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60811056 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました
60687192 NSB10012050M 60811074 NSB100-120-50M NSB100-120-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60811074 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました
60687208 NSB12015050M 60811092 NSB120-150-50M NSB120-150-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60811092 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました
60687217 NSB15018050M 60811117 NSB150-180-50M NSB150-180-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60811117 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました
60687226 NSB20023050M 60811135 NSB200-230-50M NSB200-230-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60811135 SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする