※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
UL規格トランス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691015
品番
AUL-300E
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
規格
UL506 12th-edition(2000)
CSA C22.2 No.66(1988)
容量(VA)
300
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
133
寸法H(mm)
165
定格
連続
寸法A(mm)
6.5
寸法H1(mm)
117
相数
1
耐熱クラス
B
寸法Lp(mm)
95
寸法Wp(mm)
90
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。