※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
複巻トランス 12V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
1次電圧
0-100V
0-100V
0-200V-220V
電流(A)
1
0.25
0.5
1
2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691112
品番
CA-21
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-12V
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.46
寸法H(mm)
52
電流(A)
1
寸法L(mm)
84
寸法A(mm)
72
寸法D(mm)
50
寸法W(mm)
60
取付穴(mm)
Φ4.0×7.5
関連資料:
製品図面(0.1MB)