※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 12V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
1次電圧
0-100V
電流(A)
5
注文コード
60691198
品番
CA-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
1次電圧・電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-12V
形状
SL型/ラグ端子式
質量(kg)
1.6
寸法H(mm)
67
電流(A)
5
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
70
寸法W(mm)
76
取付穴(mm)
Φ4.5×10
関連資料:
製品図面(0.1MB)