※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 26V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691785
品番
FB-262
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V-200V
2次電圧
0-24V-26V
仕様
複巻
形状
SL型/ラグ端子式
質量(kg)
2
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
75
電流(A)
2
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
68
寸法W(mm)
86
取付穴(mm)
Φ4.5×10
絶縁種別
A
取付穴径(Φmm)
4.5×10
容量(A)
2
1次電圧(V)
0-100-200
2次電圧(V)
0-24-26
関連資料:
製品図面(0.1MB)