※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 26V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691803
品番
FB-264
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V-200V
2次電圧
0-24V-26V
仕様
複巻
形状
SL型/ラグ端子式
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
84
電流(A)
4
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
95
寸法B(mm)
74
寸法W(mm)
96
取付穴(mm)
Φ5.5×10
絶縁種別
A
取付穴径(Φmm)
5.5×10
容量(A)
4
1次電圧(V)
0-100-200
2次電圧(V)
0-24-26
関連資料:
製品図面(0.1MB)