つばさ
つばさの 手袋・マスク・感染予防
つばさの 手袋 医療・検査用
ニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×100枚)
注文コード
60691946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
●優れた伸縮性、耐久性のニトリル手袋です。●業務用として幅広い用途で使用できます。
材質
ニトリル
全長
235mm
サイズ
S
中指長(cm)
71mm
手の平幅(cm)
8.5
アズワン品番
68-4068-31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00329000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000