ニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱×100枚) 注文コード 60691955 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

●優れた伸縮性、耐久性のニトリル手袋です。●業務用として幅広い用途で使用できます。

材質ニトリル 全長240mm サイズM 中指長(cm)80mm 手の平幅(cm)9.5 アズワン品番68-4068-32 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00329000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする