TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 開口器・開創器
パークス肛門開創器 中弁2×9cm 側弁2×9.5cm 側弁2×7cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60692077
品番
TY-780
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
幅(mm)
中弁/20、側弁大/20、側弁小/20
深さ(mm)
中弁/90、側弁大/95、側弁小/70
アズワン品番
61-9231-42
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000