※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 100/115
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60692214
品番
N38A-500
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
1次電圧
0-380V-400V-415V
2次電圧
0-100V-110V-115V
容量(VA)
500
仕様
一次、二次間シールド付(E)
形状
P
質量(kg)
8.5
寸法H(mm)
156
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
145
寸法B(mm)
92
端子ねじ
M5
寸法W(mm)
153
取付穴(mm)
Φ6.5×10
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。