※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 100/115
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(VA)
5K
注文コード
60692284
品番
N38A-5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,990
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
0-380V-400V-415V
2次電圧
0-100V-110V-115V
容量(VA)
5K
仕様
一次、二次間シールド付(E)
形状
P
質量(kg)
45
寸法H(mm)
255
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
165
端子ねじ
(一次側/二次側)M5/M8
寸法W(mm)
250
取付穴(mm)
Φ8.0×27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。