長谷川綿行
長谷川綿行の 手袋・マスク・感染予防
長谷川綿行の 手袋 医療・検査用
ハセメンニトリルグローブ ブルー 200枚×10箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×200枚)
注文コード
60692549
品番
423511
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
●薄手で装着感を重視したニトリル手袋です。●パウダーフリー、ラテックスフリーです。●指先は滑り止め加工済です。●本製品は一般医療機器です。
仕様
M
全長
約230mm
手のひらまわり(cm)
約9.5
アズワン品番
67-4928-74
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000095
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000