※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 115V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(VA)
1.5K
注文コード
60693307
品番
NYSA-1.5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
0-380V-400V-420V-440V
2次電圧
0-100V-115V
容量(VA)
1.5K
仕様
一次、二次間シールド付(E)
形状
P型/端子台式
質量(kg)
21
寸法H(mm)
215
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
195
寸法B(mm)
150
端子ねじ
M5
寸法W(mm)
144
取付穴(mm)
Φ7.0×20
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320