※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
屋内型ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60693456
品番
S-2
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法W(mm)
165
寸法H(mm)
165
寸法D(mm)
240
寸法L(mm)
210
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
180
質量(kg)
2.3
寸法(Φmm)
(配線孔)15
取付穴(mm)
M6用
仕様
適合する参考容量/(単相)50VA-200VA、(三相)-
関連資料:
製品図面(0.1MB)