※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
屋内型ケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60693483
品番
S-6
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法W(mm)
395
寸法H(mm)
395
寸法D(mm)
350
寸法L(mm)
450
寸法A(mm)
425
寸法B(mm)
180
質量(kg)
9.5
寸法(Φmm)
(配線孔)28
取付穴(mm)
M10用
仕様
適合する参考容量/(単相)4KVA-5KVA、(三相)-
関連資料:
製品図面(0.1MB)