※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス SDシリーズ

(9件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 1次電圧0-200V-220V 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧0-2.5V-5V-6V 2次電圧(V)0-2.5-5-6 注文コード60693526 品番SD-0603B
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は1次電圧・2次電圧など142種類から選べます 他の種類を見る
形状BL型/ラグ端子式 質量(kg)0.15 1次電圧0-200V-220V 2次電圧0-2.5V-5V-6V 取付穴(mm)Φ4.0×6.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43(61)×39×36 取付穴間(mm)52 端子ねじ- 仕様複巻 寸法L(mm)61 寸法H(mm)36 電流(A)0.3 寸法A(mm)52 寸法D(mm)39 寸法B(mm)- 寸法W(mm)43 絶縁種別A 取付穴径(Φmm)4.0×6.0 容量(A)0.3 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-2.5-5-6
関連資料:製品図面(0.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 田口製本所 様

普通は取り寄せしにくいので、助かってます。
取付も簡単で問題なく稼働しています。

2025-03-19
用途:
小売り
農・林・水産業

多種類のトランスを小売りしてるところはここしかないので助かります。
納期1か月予定とあったが、4日で到着。

1人が参考にしています
対象商品:
60693912
2023-06-25
用途:
発電後のダウントランスとして
サービス業

しっかりした梱包、製品品質としても何も申し分ありませんでした。信頼のおける製品でこちらとしても助かりました。

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
特注オーディオアンプ
オーケー電子システム 様 (建設業・工事業)

特注オーディオアンプに使用 従来のトランスの容量が不足していた為交換し
取付ピッチが同一であった為スムースに交換で来た。

対象商品:
60694524
2021-08-16
用途:
制御盤取付

壁面取付済み制御盤のトランスが焼損したため、穴あけタップ加工して取り付けましたが、端子台より内側に取付穴があるため、ネジを取り付けるのに若干手こずりました。ただ納期が早いのは助かります。

対象商品:
60694314
2020-03-08
用途:
充電器を作成しました
ADACHI・EDS 様

充電電流5Aの充電器を作成して使っていますが、唸りもなく満足しています。

対象商品:
60694034
2019-02-21
用途:
ナットのタップ(内側ネジ山)を制御
宮前製作 様 (製造業)

30年余年間使用しておりますが特段問題はありません。

対象商品:
60694752
2017-11-18
用途:
電源回路の作成
佐藤電研 様

性能や価格において、全く不満はありません。静電シールド端子があるのもいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする