ピストン缶 20mL 3-45シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) アズワン品番63-1378-93 注文コード60693529 品番3-45
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はアズワン品番など18種類から選べます 他の種類を見る

●かさばらない薄型タイプ軟膏壺

仕様赤 滅菌有 1袋 100個入 材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/白、キャップ/赤 容量20mL アズワン品番63-1378-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする