FS-H-MT ファインサポート 膝下 ハイソックス 1ケース 20本×4箱入 FS-Hシリーズ 東レ・メディカル 60694001

FS-H-MT ファインサポート 膝下 ハイソックス 1ケース 20本×4箱入 FS-Hシリーズ 東レ・メディカル 60694001
FS-H-MT ファインサポート 膝下 ハイソックス 1ケース 20本×4箱入 FS-Hシリーズ 東レ・メディカル 60694001
FS-H-MT ファインサポート 膝下 ハイソックス 1ケース 20本×4箱入 FS-Hシリーズ 東レ・メディカル 60694001
FS-H-MT ファインサポート 膝下 ハイソックス 1ケース 20本×4箱入 FS-Hシリーズ 東レ・メディカル 60694001
FS-H-MT ファインサポート 膝下 ハイソックス 1ケース 20本×4箱入 FS-Hシリーズ 東レ・メディカル 60694001

ファインサポート 膝下 ハイソックス 1ケース 20本×4箱入 FS-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブルー
内容量1ケース(4箱×20本)注文コード60694001品番FS-H-MT
参考基準価格(税別)¥126,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

●繊維の東レが開発した弾性ストッキングです。●高吸放湿性ナイロン糸東レキュープ?を採用し、装着時の蒸れを大きく軽減します。●伸縮性に優れたポリウレタン繊維、ライクラ?ファイバーを使用することで着脱し易さを実現しました。●日本人の体型に合わせて作られた適した形状と独自のサイズ展開を行い、ハイソックスタイプとストッキングタイプの2種類を揃えました。●東レ独自の足首着用マーカーを採用し、着用状態が容易に観察可能。●包装単位を1本入りにすることにより、整形外科などでの片足使用の場合でも無駄なく経済的にご使用いただけます。●両足に使用する場合は、2パックご使用ください。●※キュープ?は東レ株式会社の商標です。●※ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。●用途:肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。●登録商標:ファインサポート?●製造販売元:東レ株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社

仕様ブルーブルータイプ膝下(ハイソックス)(H)身長(cm)目安:166以上(T)アズワン品番68-5079-42医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00263000001足首周り(cm)19~23【M】ふくらはぎ周り(cm)32~38(参考値)医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする