プラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 60694378 品番 FV-PVC-001J-M
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

手術や歯科を除いた検査・検診・治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合や患者及び使用者を交差感染から守るために使用するクラス1取得済みのPVC手袋です。一般医療機器(クラスT)取得済み品。使い勝手の良いパウダーフリー仕様のプラスグローブです。ラテックスフリーで安心して使用できるプラスチックグローブです。左右兼用で便利なPVCグローブです。薄手ですが耐久性もあり丈夫なつくりが特徴で全国の自治体でも採用されているグローブです。

仕様クラスT医療用 M 材質PVC ホワイト サイズ全長L=24cm(3サイズ共通24cm) アズワン品番69-6283-63 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10017100502 手のひら長さ(cm)約10.5 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする