YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
ブルドック鉗子 ACシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
35
仕様
曲 35mm
注文コード
60694640
品番
AC01C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●血流を一時的に遮断する鉗子です。内シャント造設時等に使用されます。
仕様
曲 35mm
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
35
アズワン品番
0-9285-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630M003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000