※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 240V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60694996
品番
SLB-50
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
1次電圧
0V-200V-220V-240V
2次電圧
0V-200V-220V-240V
容量(VA)
55
仕様
一次、二次間シールド付(E)
形状
SL型/ラグ端子式
質量(kg)
1.6
寸法H(mm)
67
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
70
寸法W(mm)
76
取付穴(mm)
Φ4.5×10
関連資料:
製品図面(0.1MB)