※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 240V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60695005
品番
SLB-100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
1次電圧
0V-200V-220V-240V
2次電圧
0V-200V-220V-240V
容量(VA)
100
仕様
一次、二次間シールド付(E)
形状
SL型/ラグ端子式
質量(kg)
2.9
寸法H(mm)
87
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
92
寸法B(mm)
65
寸法W(mm)
105
取付穴(mm)
Φ5.5×10
関連資料:
製品図面(0.1MB)