ヘガール持針器 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 仕様先細 チップ付 BOX 全長14cm 先端形状先細 注文コード60695139 品番TY-203SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様・先端形状など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様先細 チップ付 BOX 全長14cm 全長14cm 規格BOX 先端形状先細 アズワン品番61-9227-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000033 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする