ベックマンアドソン開創器 TY-688シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番61-9230-90 注文コード60695227 品番TY-688L
参考基準価格(税別)¥131,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様大 弁幅35mm 深さ30mm 全長30cm 幅(mm)弁:35 全長30cm タイプ 深さ(mm)30 アズワン品番61-9230-90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする