※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス 12V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)0.1×2 注文コード60695434 品番SW-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は電流など6種類から選べます 他の種類を見る
1次電圧0-100V 2次電圧0-6V-12V ×2 仕様一次二次間シールド付(E) 形状BL型/ラグ端子式 質量(kg)0.27 寸法L(mm)73 寸法H(mm)43 電流(A)0.1×2 寸法A(mm)61 寸法D(mm)44 寸法W(mm)50 取付穴(mm)Φ4.0×7.0
関連資料:製品図面(0.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60695443
2019-02-12
用途:
フォノイコライザーアンプの製作
製造業

この製品はノイズに対してもそれなりに対処した設計になっているので、オーディー機器にも安心して使うことができると思いました。
国産の良質なトランスメーカーが亡くなってゆく時代に、良質な製品を供給して頂けることに感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする